超硬ソリッドドリル SCD-AG5

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)8.4
シャンク径(mm)10
刃長(mm)49
内容量1個注文コード03066930品番SCD 084-049-100 AG5
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外部クーラント仕様です。

用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番119-0880刃長(mm)49材種IC908シャンク径(mm)10刃径(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする