曜日別特売

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止カート 1型 430ソリッドシェルフ RC1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
アズワン品番60-9140-26
内容量1台注文コード03067001品番RC1MSS1070A
参考基準価格(税別)¥221,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

スーパーシリーズの430ソリッドシェルフと同じ棚板を使用し、側面に高さ67mmのレッジが取り付けられています。棚板がワイヤー(メッシュ)タイプのバリエーションもございます。ポール、トップハンドルともにSUS304(18-8)ステンレスを使用しています。単独キャスター(打ち込み式)エラストマー車テーパー固定方式 ボルト、ナット不要の簡単な組み立て。重量がかかるほど強度がアップします。25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。組み立ての目印として8ピッチ(約20cm)の溝ごとにダブルラインが付いています。耐食性・導電性に優れたステンレステーパー(別売り)もご使用いただけます。
製品にはABSテーパーが付属しております。

耐荷重(kg)
(1台あたり)192
アズワン品番
60-9140-26
キャスター
対角ストッパー付き
最大外形寸法(mm)
間口・奥行とも63mmプラス(バンパー含)
材質(棚板)
SUS430(18-0)ステンレス、柱本体:SUS304(18-8)ステンレス研磨仕上げ、キャスターボディ部分:スチール金具、レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、トップハンドル:SUS304(18-8)ステンレス、テーパー:ABS樹脂
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
ストッパー高さ(mm)
【レッジ】67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする