イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
刃径(mm)
14.1
14.1
14.1
14.3
14.9
15.2
15.5
15.7
15.8
15.9
12.1
12.2
12.6
12.7
12.8
13.1
13.2
13.6
13.7
13.8
16.7
17.6
17.8
18
19
19.5
シャンク径(mm)
16
14
16
18
20
刃長(mm)
45
43
45
51
55
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067106
品番
SCD 141-045-160 AP3
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-1464
刃長(mm)
45
材種
IC908
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応