イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-AP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
刃径(mm)
15.3
15.3
15.3
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.7
14.8
15
15.2
15.5
15.7
15.8
15.9
16
3.9
12.1
12.2
12.4
12.5
12.7
12.8
13
13.1
13.3
13.5
13.6
13.7
13.8
14
16.1
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
シャンク径(mm)
16
6
14
16
18
20
刃長(mm)
63
29
60
63
71
77
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03067499
品番
SCD 153-063-160 AP5
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-0899
刃長(mm)
63
材種
IC908
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15.3
RoHS指令(10物質対応)
対応