曜日別特売

超硬ソリッドドリル SCD-AP5

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)16.5
16.5
16.1
16.4
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
3.9
12.1
12.2
12.4
12.5
12.7
12.8
13
13.1
13.3
13.5
13.6
13.7
13.8
14
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.7
14.8
15
15.2
15.3
15.5
15.7
15.8
15.9
16
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
シャンク径(mm)18
刃長(mm)71
内容量1個注文コード03067578品番SCD 165-071-180 AP5
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-2516刃長(mm)71材種IC908シャンク径(mm)18刃径(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする