イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
刃径(mm)
18.4
18.4
18.4
18.1
18.2
18.3
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
17.5
18
12.1
12.2
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.3
13.5
13.6
13.7
13.8
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.8
14.9
15
15.1
15.3
15.5
15.6
15.7
15.8
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.4
17.6
17.7
17.8
17.9
シャンク径(mm)
20
18
14
16
20
刃長(mm)
77
71
140
160
77
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068698
品番
SCD 184-077-200 ACP5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
119-0872
刃長(mm)
77
材種
IC908
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
18.4
RoHS指令(10物質対応)
対応