イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(mm)
6.6
5.1
5.4
6.6
9.1
9.8
シャンク径(mm)
8
6
8
10
刃長(mm)
80
48
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068881
品番
SCD 066-064-080 ACP8
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
118-6127
刃長(mm)
80
材種
IC908
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応