曜日別特売

超硬ソリッドドリル SCD-ACP8

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)9.8
シャンク径(mm)10
刃長(mm)80
内容量1個注文コード03068899品番SCD 098-080-100 ACP8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-1404刃長(mm)80材種IC908シャンク径(mm)10刃径(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする