イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
刃径(mm)
3
3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11
11.1
11.6
11.7
11.8
12
5.8
6.9
8
7.9
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
14
14
17
20
24
29
35
40
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03068908
品番
SCD 030-014-060 AP3N
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-3985
刃長(mm)
14
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応