曜日別特売

超硬ソリッドドリル SCD-AP3N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
刃径(mm)4
4
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11
11.1
11.6
11.7
11.8
12
5.8
6.9
8
7.9
シャンク径(mm)6
刃長(mm)17
内容量1個注文コード03069005品番SCD 040-017-060 AP3N
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番110-0830刃長(mm)17材種IC908シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする