曜日別特売
SCCD 050-020-060 ACP3 超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3 イスカル 03070536

代表画像

超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)5
5
5.1
5.5
6
4
4.5
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
8.6
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
刃長(mm)20
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード03070536品番SCCD 050-020-060 ACP3
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クーラント穴付きです。

用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番339-8596材質IC908刃長(mm)20コーティングPVDコーティング材種IC908シャンク径(mm)6刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする