代表画像
イスカル
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
9.5
9.5
9.5
8.5
8.6
9
10
4
4.5
5
5.1
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
10.3
10.5
11
11.5
12
刃長(mm)
35
17
20
80
35
40
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03070658
品番
SCCD 095-035-100 ACP3
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クーラント穴付きです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-4950
材質
IC908
刃長(mm)
35
コーティング
PVDコーティング
材種
IC908
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応