イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
刃径(mm)
5.7
5.7
5.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.8
12
3.8
4
5.8
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03071200
品番
SCD 057-020-060 ACP3N
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
110-3942
刃長(mm)
20
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応