曜日別特売
SCD 120-197-120 SXC16 超硬ソリッドドリル SCD-SXC16 イスカル 03073467

代表画像

超硬ソリッドドリル SCD-SXC16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)12
12
11.5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11
12.3
13
13.3
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19.5
20
シャンク径(mm)12
刃長(mm)197
197
55
54
69
68
83
82
99
115
114
128
147
146
165
174
173
211
210
225
224
233
232
251
295
294
293
302
320
内容量1本注文コード03073467品番SCD 120-197-120 SXC16
参考基準価格(税別)¥112,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

内部クーラント仕様です。

用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番473-6911刃長(mm)197材種IC908シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする