イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
13.5
13.5
13.5
14
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11
11.5
12
12.3
13
13.3
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19.5
20
シャンク径(mm)
14
6
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
224
224
224
55
54
69
68
83
82
99
115
114
128
147
146
165
174
173
197
211
210
225
233
232
251
295
294
293
302
320
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03073510
品番
SCD 135-224-140 SXC16
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
473-8541
刃長(mm)
224
材種
IC908
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応