曜日別特売

超硬ソリッドドリル SCD-SXC16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)14
14
13.5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11
11.5
12
12.3
13
13.3
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19.5
20
シャンク径(mm)14
刃長(mm)224
224
55
54
69
68
83
82
99
115
114
128
147
146
165
174
173
197
211
210
225
233
232
251
295
294
293
302
320
内容量1本注文コード03073519品番SCD 140-224-140 SXC16
参考基準価格(税別)¥112,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

内部クーラント仕様です。

用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番471-4719刃長(mm)224材種IC908シャンク径(mm)14刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする