曜日別特売
SCD 033-075-060 SXC20 超硬ソリッドドリル SCD-SXC20 イスカル 03073668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドドリル SCD-SXC20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)3.3
3.3
3
3.2
4
3.5
3.8
4.2
4.5
4.7
5
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.8
9
9.8
10
10.2
10.8
11
11.5
12
12.3
13
13.3
13.5
14
14.5
15.5
16
シャンク径(mm)6
刃長(mm)75
75
84
74
103
112
131
150
149
168
182
216
215
252
251
250
261
260
285
284
298
326
内容量1本注文コード03073668品番SCD 033-075-060 SXC20
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

内部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。トラスコ品番473-6953刃長(mm)75材種IC908シャンク径(mm)6刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする