イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-SXC50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
4.5
4
4.2
4.5
4.7
4.8
5
5.5
5.8
6
刃長(mm)
267
217
267
302
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03074447
品番
SCD 045-267-060 SXC50
参考基準価格(税別)
¥138,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
内部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
340-6538
刃長(mm)
267
材種
IC908
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応