イスカル
超硬ソリッドエンドミル MTECB-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
刃径(Φmm)
16
7.8
10
16
シャンク径(Φmm)
16
8
10
16
刃長(mm)
38.1
14.1
16.7
26.3
38.1
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03075628
品番
MTECB 1616E26 14W
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
先端クーラント穴付きです。
用途
BSPねじ切り加工用。
トラスコ品番
198-7877
材質
IC908
刃数
4
全長(mm)
105
刃長(mm)
38.1
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
15
ピッチ(山数/inch)
11
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応