超硬ソリッドエンドミル EFSI-B44

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
トラスコ品番117-2029
内容量1個注文コード03076170品番EFSI-B44 750-1.50C750
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。

用途フライス加工用。トラスコ品番117-2029材質IC900刃数4ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする