イスカル
超硬ソリッドエンドミル EFSI-E44
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03076188
品番
EFSI-E44 500-1.0C500CF3.0
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
117-1969
材質
IC900
刃数
4
ねじれ角(°)
45
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応