曜日別特売

超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個
刃径(Φmm)11.3
シャンク径(Φmm)12.7
刃長(mm)88.9
内容量1個注文コード03076197品番MTECB 0500D10 18UN
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

先端クーラント穴付きです。

用途内径ねじ切り加工用。トラスコ品番119-2564材質IC908刃数4全長(mm)101.6刃長(mm)88.9シャンク径(Φmm)12.7刃径(Φmm)11.3ねじれ角(°)15ピッチ(山数/inch)18材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする