イスカル
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.2
6.1
9.2
シャンク径(Φmm)
10
08
10
全長(mm)
73
64
73
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03076249
品番
MTECS 10092C30 1.75MJ
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小径のMJねじ切り加工用です。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
198-9412
材質
IC908
刃数
3
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.2
働き長さ(mm)
30
ピッチ(山数/inch)
1.75
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応