代表画像
イスカル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
422-7098
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
03077667
品番
MTECZ 0808D16 1.0ISO
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・刃径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
422-7098
材質
IC908
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応