曜日別特売
MTECI 03016C7 0.4ISO 超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО イスカル 03077938

代表画像

超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番423-1828
内容量1本注文コード03077938品番MTECI 03016C7 0.4ISO
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内径ISOねじ切り加工用です。

用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1828材質IC902全長(mm)39シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)1.55材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする