曜日別特売
ECP-H7 12-36C12CFR2.5-95 超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル 03079155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)12刃数7枚注文コード03079155品番ECP-H7 12-36C12CFR2.5-95
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。

用途粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.13トラスコ品番339-8686材質IC902刃数7枚全長(mm)95シャンク径(Φmm)12ねじれ角(°)37材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする