曜日別特売
ECP-H7 16-48C16CFR2.0-110 超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル 03079250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)16刃数7枚注文コード03079250品番ECP-H7 16-48C16CFR2.0-110
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。

用途粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.13トラスコ品番339-8682材質IC902刃数7枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)16ねじれ角(°)37材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする