※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
刃長(mm)
26
22
26
34
42
全長(mm)
83
72
80
83
95
100
116
112
125
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03081070
品番
ECP-H4L 12-26/38W12CFR.5
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途
粗加工用。
トラスコ品番
339-8677
材質
IC900
刃数
4枚
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応