ECP-H4L 20-42/62W20CFR1 超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル 03081106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)42
全長(mm)112
内容量1本注文コード03081106品番ECP-H4L 20-42/62W20CFR1
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。

用途
粗加工用。
トラスコ品番340-3412材質IC900刃数4枚全長(mm)112刃長(mm)42シャンク径(Φmm)20材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする