ECR-B320-30/100C25R4A150C 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル 03082786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
トラスコ品番339-5493
内容量1本注文コード03082786品番ECR-B320-30/100C25R4A150C
参考基準価格(税別)¥181,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミ加工用超硬エンドミルです。

用途粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.10~0.25トラスコ品番339-5493材質IC08刃数3枚全長(mm)150材種IC08シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする