代表画像
イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
刃数
3枚
トラスコ品番
117-2015
注文コード
03084701
品番
ECR-B3 20-22/80C20R02A150
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途
粗加工用。
トラスコ品番
117-2015
刃数
3枚
全長(mm)
150
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応