ERD-WDKP18050G 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート サンワサプライ 03084816

ERD-WDKP18050G 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート サンワサプライ 03084816
ERD-WDKP18050G 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート サンワサプライ 03084816
ERD-WDKP18050G 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート サンワサプライ 03084816
ERD-WDKP18050G 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート サンワサプライ 03084816
ERD-WDKP18050G 電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート サンワサプライ 03084816

電動昇降作業台(天板:塩ビシート)_電動昇降_天板塩ビシート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)500
色(天板)グリーン
内容量1台注文コード03084816品番ERD-WDKP18050G
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634~H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。
表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。
※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。

梱包内容
4個口/
540×320×75mm・5.6kg
1860×560×50mm・20.4kg
600×300×120mm・17.2kg
1690×210×70mm・9.8kg
付属品ケーブルタイ仕様ノックダウン組立式(お客様組立て)材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)質量(kg)43奥行(mm)500間口(mm)1800定格電圧(V)100フレームメラミン焼付塗装キャスターなし定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300フレーム色ホワイトコード長さ(mm)約3200材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284総耐荷重(kg)100アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)100材質(リフティングコラム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
注意
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする