LCD-140W2 液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ 03085821

LCD-140W2 液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ 03085821
LCD-140W2 液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ 03085821
LCD-140W2 液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ 03085821
LCD-140W2 液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド サンワサプライ 03085821

液晶保護反射防止フィルム_14.0型ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03085821品番LCD-140W2
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。
0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!
付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。
フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。

セット内容本体×1、取付け用ヘラ×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズ形状:ワイド、フィルム:14インチタイプ反射防止入数(枚)1透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応アスペクト比0.6736111111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする