曜日別特売
LCD-IPAD244KFP 液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用 サンワサプライ 03085900

LCD-IPAD244KFP 液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用 サンワサプライ 03085900
LCD-IPAD244KFP 液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用 サンワサプライ 03085900
LCD-IPAD244KFP 液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用 サンワサプライ 03085900
LCD-IPAD244KFP 液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用 サンワサプライ 03085900

液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Pro 13インチ M4用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード03085900品番LCD-IPAD244KFP
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

セット内容本体×1性能抗菌性:なし厚さ(mm)約0.2サイズフィルム:13インチタイプ指紋防止光沢入数(枚)1透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%パネル機能タッチパネル:対応
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
※容量1TB以上の本体を購入する際に選択可能な「Nano-textureガラス」には不対応です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする