曜日別特売
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286

PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286
PDA-STN72BK ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き サンワサプライ 03086286

ハンガー_バッグ用_タップホルダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03086286品番PDA-STN72BK
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
タップホルダーとフックはそれぞれ外向きにも内向きにも設置できます。
バッグだけでなくケーブルやヘッドホンの収納にも便利です。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。

質量(g)約510耐荷重(kg)フック:約5対応デスク:天板の厚さが10~40mmまでのデスク ※取り付け部に奥行き45mm以上のスペースが必要サイズ(mm)約W100×D173×H189/210適合バッグ寸法(mm)取っ手の幅が56までのバッグ適合タップ対応:幅40~65mmまでのタップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする