曜日別特売
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426

TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426
TAP-PP36-3 電源タップ サンワサプライ 03086426

電源タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コンセント個数6
電源コード(m)3
内容量1個注文コード03086426品番TAP-PP36-3
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。
透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。
防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。
通電が確認できるランプ付きです。
壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。

ホワイト、コード:ライトグレーサイズコード導体:2.0スケア(SQ)質量(g)約920定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6構造二重:ありコンセント形状3P(抜け止めタイプ)定格電流(A)15電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5穴間隔(mm)仮固定:339アース端子あり適合地域日本国内マグネットプラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品間隔(mm)差込口:41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする