VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530

VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530
VGA-EXWHD12 エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 03086530

エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03086530品番VGA-EXWHD12
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。
入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。
フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。
HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
注意
※本製品は同一空間内(約200m2)での同時使用セット台数について最大4セットまで同時使用できる性能を有していますが、 接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なります。複数セット同時使用については動作保証外とさせて頂きます。
※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。 その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。
※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。
※すべての機器での動作を保障するものではありません。
※本製品は屋内専用であり、屋外での使用は電波法により禁じられています。
※本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする