nasu.com(ナースコム)
レディースワーク快適2WAYシューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
22.5~23
22.5~23
23~23.5
23.5~24
24~24.5
24.5~25
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03086671
品番
SU5711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
医療・介護の現場で働く足に優しいナースシューズ。かかとを踏んでサボのように履くこともできる2WAYタイプです。柔かく足当たりの良い、メッシュ素材のアッパーは通気性抜群足が蒸れずに快適です。
色
ホワイト
サイズ
S(22.5cm~23.0cm)
サイズ(cm)
22.5~23
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
寸法
ヒール:約3.5cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約3.5
足囲
2E~3E相当