nasu.com(ナースコム)
レディースワーク快適2WAYシューズ
医療・介護の現場で働く足に優しいナースシューズ。かかとを踏んでサボのように履くこともできる2WAYタイプです。柔かく足当たりの良い、メッシュ素材のアッパーは通気性抜群足が蒸れずに快適です。
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
寸法
ヒール:約3.5cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約3.5
足囲
2E~3E相当
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5~23
23~23.5
23.5~24
24~24.5
24.5~25
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L(24.5cm~25.0cm)
L(23.5cm~24.0cm)
LL(24.0cm~24.5cm)
M(23.0cm~23.5cm)
S(22.5cm~23.0cm)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03086671
SU5711
ホワイト
S(22.5cm~23.0cm)
22.5~23
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086680
SU5711
ブラック
L(23.5cm~24.0cm)
23.5~24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086689
SU5711
ブラック
LL(24.0cm~24.5cm)
24~24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086716
SU5711
ホワイト
M(23.0cm~23.5cm)
23~23.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086759
SU5711
ブラック
M(23.0cm~23.5cm)
23~23.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086820
SU5711
ホワイト
LL(24.0cm~24.5cm)
24~24.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086829
SU5711
ブラック
3L(24.5cm~25.0cm)
24.5~25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086881
SU5711
ホワイト
3L(24.5cm~25.0cm)
24.5~25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086899
SU5711
ホワイト
L(23.5cm~24.0cm)
23.5~24
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
03086908
SU5711
ブラック
S(22.5cm~23.0cm)
22.5~23
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください