SU5711 レディースワーク快適2WAYシューズ nasu.com(ナースコム) 03086820

SU5711 レディースワーク快適2WAYシューズ nasu.com(ナースコム) 03086820
SU5711 レディースワーク快適2WAYシューズ nasu.com(ナースコム) 03086820
SU5711 レディースワーク快適2WAYシューズ nasu.com(ナースコム) 03086820
SU5711 レディースワーク快適2WAYシューズ nasu.com(ナースコム) 03086820
SU5711 レディースワーク快適2WAYシューズ nasu.com(ナースコム) 03086820

レディースワーク快適2WAYシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
色ホワイト
内容量1足注文コード03086820品番SU5711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

医療・介護の現場で働く足に優しいナースシューズ。かかとを踏んでサボのように履くこともできる2WAYタイプです。柔かく足当たりの良い、メッシュ素材のアッパーは通気性抜群足が蒸れずに快適です。

色
ホワイト
サイズ
LL(24.0cm~24.5cm)
サイズ(cm)
24~24.5
材質
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
寸法
ヒール:約3.5cm
足幅
2E~3E相当
素材
アッパー部分:合成皮革・合成繊維 底:合成底
ヒール(cm)
約3.5
足囲
2E~3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする