クリーンワイプ ドライシート ロールタイプ 1ロール dwシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1ロール(150枚)
内容量1ロール(150枚)注文コード03100391品番dw200-tm
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

厚手で凹凸のある不織布がほこりやゴミを絡め取ります。
花粉やハウスダスト、毛髪、羽毛、粒度7~30μmといった微細な粉体も綺麗にキャッチします。
両面使用可能で、さらさらとしたドライシートです。
フローリングワイパーとして使用可能です。

寸法(mm)
200×300
入数(枚)
150
アズワン品番
4-6947-01
材質
不織布(ポリエステル)
注意
※吸水性はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※吸水性はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする