曜日別特売

ポロシャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
03107820
品番
RW0020
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。

仕様
左胸ポケット、両脇スリット
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
空紡天竺(綿100)
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
28.5
着丈(cm)
78
バスト(cm)
120
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする