製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
L
4L
LL
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03107926
品番
EP8905
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
仕様
左胸ポケット
タイプ
男女兼用、半袖
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
110
性別
男女兼用
ネック(cm)
41.6