9255 TS4Dステルスショートスリーブシャツ
東レ プライムフレックス(R)を使用する事で、高いストレッチ性とキックバック性を可能にする。布帛のシャツには無いダイナミックな動きをサポート出来るシャツ。台襟仕様でフォーマルな印象を与え、物を傷付けにくい突起物を減らした仕様。裾はイン/アウトどちらでも着られる仕様で、後見頃は少し長めのデザイン。洗濯してもへたりにくく、毛玉が出来にくい。
- 色
- ネイビー
- サイズ
- LL
- 質量(g)
- 240(Lサイズ)
- 混率(%)
- ポリエステル100%
- 収納数
- 左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
- 対応シーズン
- 年間
- 素材
- プライムフレックス
- 消臭・抗菌機能
- 脇下消臭テープ
- 内容量
- 1着
半袖シャツ 春夏 の新着商品
カテゴリ













![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923790-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926021-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923361-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923632-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924472-260902-02.jpg)
![ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03091257-260902-02.jpg)
![ロングシャツ[女] アルベ(チトセ) ロングシャツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03250139-260902-02.jpg)
![和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 和衿シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923257-260902-02.jpg)