アルベ(チトセ)
ポロシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
SS
注文コード
03108258
品番
RW0020
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
色
ベージュ
サイズ
SS
混率(%)
空紡天竺(綿100)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。