曜日別特売

ナイスタックプラスチック透明用小巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)
内容量1箱(200巻)注文コード03119449品番NW-PT15SF
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

テープが透明なので目立ちにくいです。
一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。
汎用性の高い「普通」の粘着力です。

用途
ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。
粘着力
02.普通
テープ幅(mm)
15
基材
ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
剥離紙
紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする