68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067

68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067
68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067
68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067
68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067
68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067
68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067
68745 GIVI GRT732 ウエストバッグ GIVI(ジビ) 03125067

GIVI GRT732 ウエストバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03125067
品番
68745
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

林道走行などのオフロードシーンに対応した8Lのウエストバッグ。
タフに使える設計で、メインポケットは防水性のあるロールアップ式を採用。
小物を収納できるサブポケットや、両サイドのジッパー付きポケットを装備。
フロントフラップやメッシュポケットを備え、使いやすさにも配慮しています。

用途
林道走行などのオフロードシーンに対応した8Lのウエストバッグ
タフに使える設計で、メインポケットは防水性のあるロールアップ式を採用
小物を収納できるサブポケットや、両サイドのジッパー付きポケットを装備
フロントフラップやメッシュポケットを装備し、使いやすさと収納性を向上
容量(L)
8
本体質量(kg)
0.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
230×310×120
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする