新日本カレンダー
卓上日記(タテ) 玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125828
品番
NK8474-4
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ロングセラー!卓上日記タテ型の2027年版の玉のみ
質量(g)
165
寸法(縦×横×奥行)(mm)
114×80×25
材質(表紙)
紙
始まり月
1
六曜表示
有