曜日別特売
KFN3-T100 透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚 今村紙工 03126826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFN3-T100 透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚 今村紙工 03126826
KFN3-T100 透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚 今村紙工 03126826
KFN3-T100 透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚 今村紙工 03126826

透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
サイズ
長3
テープ
有
注文コード
03126826
品番
KFN3-T100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

内側の地紋印刷で中身が透けないクラフト封筒です。

用途
書類の受け渡しや移送などに使用します。
寸法(mm)
235×120
サイズ
長3
種類
定型
坪量(g/m2)
70
郵便番号欄
有
材質
古紙パルプ配合率40%以上
色
クラフト
貼り合せ位置
センター貼り
テープ
有
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする