今村紙工
透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚
内側の地紋印刷で中身が透けないクラフト封筒です。
用途
書類の受け渡しや移送などに使用します。
材質
古紙パルプ配合率40%以上
色
クラフト
貼り合せ位置
センター貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(100枚)
全7種類を絞り込む
サイズ
角2
角A4
長3
長4
郵便番号欄
有
無
坪量(g/m
2
)
70
85
寸法(mm)
205×90
235×120
312×228
332×240
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
種類
坪量(g/m
2
)
郵便番号欄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126826
KFN3-T100
235×120
長3
定型
70
有
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
03126860
KFN3-100
235×120
長3
定型
70
有
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
03126869
KFKN4-100
205×90
長4
定型
70
有
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
03126878
KFKN4-T100
205×90
長4
定型
70
有
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
03126887
KFK2-100
332×240
角2
定型外
85
無
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
03126896
KFK2-T100
332×240
角2
定型外
85
無
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
03126912
KFA4-100
312×228
角A4
定型外
85
無
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください